45,54 €/ Unitéhors TVA
55,10 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 192.23 mm |
Diamètre extérieur | 199.1 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 100 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.43 kg |
Dp | 192.23 mm |
B1 | 9.1 mm |
A | 32 mm |
De | 199.1 mm |