Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=32 préalés

  • ERIKS:14194824
  • Fabricant:8054652014092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,78 €/ Unitéhors TVA

22,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
32
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
161.95 mm
Diamètre extérieur
168.9 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
35 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.73 kg
Dp
161.95 mm
B1
9.1 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
168.9 mm