Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=24 préalés

  • ERIKS:23546336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,33 €/ Unitéhors TVA

18,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
24
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
121.62 mm
Diamètre extérieur
128.5 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.54 kg
Dp
121.62 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
128.5 mm