Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=23 préalés

  • ERIKS:14033582
  • Fabricant:8054652014009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,06 €/ Unitéhors TVA

13,38 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
23
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
116.58 mm
Diamètre extérieur
123.5 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.47 kg
Dp
116.58 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
123.5 mm