Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=18 taperlock 1610

  • ERIKS:23548151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,06 €/ Unitéhors TVA

17,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
18
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
91.42 mm
Diamètre extérieur
98.3 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
71 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.43 kg
Dp
91.42 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
98.3 mm