Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 10B-1 Z=15 taperlock 1210

  • ERIKS:14432523
  • Fabricant:8054652035806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,07 €/ Unitéhors TVA

10,97 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 10B-1
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
76.35 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
60 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.3 kg
Dp
76.35 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
83.2 mm