Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-3 Z=28 préalés

  • ERIKS:14433669
  • Fabricant:8054652020765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,25 €/ Unitéhors TVA

30,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-3
Nombre des dents
28
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
113.42 mm
Diamètre extérieur
118.3 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
55 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.25 kg
Dp
113.42 mm
B1
34.9 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
118.3 mm