Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=29 préalés

  • ERIKS:14433358
  • Fabricant:8054652017529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,24 €/ Unitéhors TVA

24,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
29
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
117.46 mm
Diamètre extérieur
122.3 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
95 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.56 kg
Dp
117.46 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
122.3 mm