Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=28 préalés

  • ERIKS:23546469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
28
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
113.42 mm
Diamètre extérieur
118.3 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
2.34 kg
Dp
113.42 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
118.3 mm