17,14 €/ Unitéhors TVA
20,74 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Nombre des dents | 27 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 109.4 mm |
Diamètre extérieur | 114.2 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 85 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.12 kg |
Dp | 109.4 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 114.2 mm |