Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=21 taperlock 1610

  • ERIKS:14432605
  • Fabricant:8054652036957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,34 €/ Unitéhors TVA

14,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
85.21 mm
Diamètre extérieur
90.6 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.5 kg
Dp
85.21 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
90.6 mm