9,36 €/ Unitéhors TVA
11,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 81.19 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Prealésage | 16 mm |
Diamètre de moyeu | 66 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.1 kg |
Dp | 81.19 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 16 mm |
A | 38 mm |
De | 86 mm |