Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=18 préalés

  • ERIKS:13731577
  • Fabricant:8054652017413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,72 €/ Unitéhors TVA

9,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.14 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
58 mm
Largeur totale
38 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.85 kg
Dp
73.14 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
38 mm
De
78 mm