5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | BS 08B-2 |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 57.07 mm |
Diamètre extérieur | 61.9 mm |
Prealésage | 12 mm |
Diamètre de moyeu | 42 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.44 kg |
Dp | 57.07 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 12 mm |
A | 35 mm |
De | 61.9 mm |