Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-2 Z=10 préalés

  • ERIKS:14433343
  • Fabricant:8054652017338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-2
Nombre des dents
10
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
41.1 mm
Diamètre extérieur
45.9 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
28 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.18 kg
Dp
41.1 mm
B1
21 mm
D1
10 mm
A
32 mm
De
45.9 mm