Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=76 en fonte taperlock 2012

  • ERIKS:23548606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,74 €/ Unitéhors TVA

206,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
76
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
307.33 mm
Diamètre extérieur
313.9 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
111 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
3.81 kg
Dp
307.33 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
313.9 mm