Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=38 taperlock 2012

  • ERIKS:23548471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,91 €/ Unitéhors TVA

31,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
38
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
153.79 mm
Diamètre extérieur
159.2 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.25 kg
Dp
153.79 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
159.2 mm