Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=28 préalés

  • ERIKS:23546468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,71 €/ Unitéhors TVA

16,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
28
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
113.42 mm
Diamètre extérieur
118.3 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.17 kg
Dp
113.42 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
118.3 mm