Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=25 taperlock 1610

  • ERIKS:14033399
  • Fabricant:8054652035677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,52 €/ Unitéhors TVA

15,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
101.32 mm
Diamètre extérieur
106.7 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
76 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.56 kg
Dp
101.32 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
106.7 mm