Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=16 alésage fini 25H7++ à denture traitée

  • ERIKS:14434386
  • Fabricant:8054652030955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,07 €/ Unitéhors TVA

10,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket FB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
16
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
65.1 mm
Diamètre extérieur
69.9 mm
Prealésage
25 mm
Avec perçage
25H7++
Diamètre de moyeu
50 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503) + HRc50
Norme
DIN 8187
Poids
0.38 kg
Dp
65.1 mm
B1
7.2 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
69.9 mm