Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=15 préalés

  • ERIKS:14432995
  • Fabricant:8054652013200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
61.09 mm
Diamètre extérieur
65.9 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.38 kg
Dp
61.09 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
65.9 mm