Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 08B-1 Z=11 préalés

  • ERIKS:14432993
  • Fabricant:8054652013163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
11
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
45.07 mm
Diamètre extérieur
49.9 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
29 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.15 kg
Dp
45.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
25 mm
De
49.9 mm