Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-3 Z=76 préalés

  • ERIKS:14433649
  • Fabricant:8054652020550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,06 €/ Unitéhors TVA

83,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Nombre des dents
76
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
230.49 mm
Diamètre extérieur
235.1 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
88 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
9.26 kg
Dp
230.49 mm
B1
25.6 mm
D1
25 mm
A
60 mm
De
235.1 mm