Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-3 Z=21 préalés

  • ERIKS:14433627
  • Fabricant:8054652020314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,10 €/ Unitéhors TVA

9,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-3
Nombre des dents
21
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
63.91 mm
Diamètre extérieur
67.6 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.7 kg
Dp
63.91 mm
B1
25.6 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
67.6 mm