Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=57 en fonte taperlock 1210

  • ERIKS:23548571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,53 €/ Unitéhors TVA

67,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket TL
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
57
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
172.91 mm
Diamètre extérieur
177.5 mm
Taper Lock
1210
Diamètre de moyeu
83 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Poids
1.34 kg
Dp
172.91 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
177.5 mm