Eriks
ERIKS

ERIKS Pignon 06B-1 Z=15 préalés

  • ERIKS:13730719
  • Fabricant:8054652012036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Série
Sprocket PB
Type
BS 06B-1
Nombre des dents
15
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
45.81 mm
Diamètre extérieur
49.5 mm
Prealésage
8 mm
Diamètre de moyeu
34 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.19 kg
Dp
45.81 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
49.5 mm