Eriks
ERIKS

ERIKS OR HNBR 886172 027 33,05x1,78

  • ERIKS:12610537
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
500 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
33.05 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
027
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
886172
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026