Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 82x5

  • ERIKS:13646125
Image 1
Ajouter à la liste

24,20 €/ Unitéhors TVA

29,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,20 €

-

10+

21,78 €

10.00%

25+

19,36 €

20.00%

50+

18,15 €

25.00%

100+

16,94 €

30.00%

250+

15,73 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
82 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C