Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 7x1

  • ERIKS:13413161
Image 1
Ajouter à la liste

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,80 €

-

25+

3,42 €

10.00%

50+

3,04 €

20.00%

100+

2,66 €

30.00%

250+

2,28 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Standardverpackungsgröße
5,000
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C