Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 79,77x5,33

  • ERIKS:13413113
Image 1
Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,90 €

-

10+

17,01 €

10.00%

25+

15,12 €

20.00%

50+

14,18 €

25.00%

100+

13,23 €

30.00%

250+

12,29 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
79.77 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C