Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 72x5

  • ERIKS:13646114
Image 1
Ajouter à la liste

25,00 €/ Unitéhors TVA

30,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,00 €

-

10+

22,50 €

10.00%

25+

20,00 €

20.00%

50+

18,75 €

25.00%

100+

17,50 €

30.00%

250+

16,25 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C