Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 66x3

  • ERIKS:13644528
Image 1
Ajouter à la liste

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,30 €

-

10+

15,57 €

10.00%

25+

13,84 €

20.00%

50+

12,98 €

25.00%

100+

12,11 €

30.00%

250+

11,25 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
66 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C