Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 65x5

  • ERIKS:13646106
Image 1
Ajouter à la liste

19,50 €/ Unitéhors TVA

23,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,50 €

-

10+

17,55 €

10.00%

25+

15,60 €

20.00%

50+

14,63 €

25.00%

100+

13,65 €

30.00%

250+

12,68 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C