Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 56x1,5

  • ERIKS:13643601
Image 1
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,30 €

-

10+

11,07 €

10.00%

25+

9,84 €

20.00%

50+

9,23 €

25.00%

100+

8,61 €

30.00%

250+

8,00 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
56 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C