Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 55x4

  • ERIKS:13645699
Image 1
Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,60 €

-

10+

13,14 €

10.00%

25+

11,68 €

20.00%

50+

10,95 €

25.00%

100+

10,22 €

30.00%

250+

9,49 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C