Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 52x2

  • ERIKS:13643866
Image 1
Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,50 €

-

10+

11,25 €

10.00%

25+

10,00 €

20.00%

50+

9,38 €

25.00%

100+

8,75 €

30.00%

250+

8,13 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C