Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 5,8x1,9

  • ERIKS:13643778
Image 1
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,45 €

-

25+

3,11 €

10.00%

50+

2,76 €

20.00%

100+

2,42 €

30.00%

250+

2,07 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
5.8 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C