Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 460 393,07x6,99

  • ERIKS:13646473
Image 1
Ajouter à la liste

223,50 €/ Unitéhors TVA

270,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

223,50 €

-

10+

201,15 €

10.00%

25+

178,80 €

20.00%

50+

167,63 €

25.00%

100+

156,45 €

30.00%

250+

145,28 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
393.07 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
460
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C