Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 46,04x3,53

  • ERIKS:13413101
Image 1
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,75 €

-

25+

8,78 €

10.00%

50+

7,80 €

20.00%

100+

6,83 €

30.00%

250+

5,85 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
46.04 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C