Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 45x2,5

  • ERIKS:13644081
Image 1
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,20 €

-

25+

10,08 €

10.00%

50+

8,96 €

20.00%

100+

7,84 €

30.00%

250+

6,72 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C