Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 449 253,37x6,99

  • ERIKS:13646462
Image 1
Ajouter à la liste

107,50 €/ Unitéhors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107,50 €

-

10+

96,75 €

10.00%

25+

86,00 €

20.00%

50+

80,63 €

25.00%

100+

75,25 €

30.00%

250+

69,88 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
253.37 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
449
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C