Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 446 215,27x6,99

  • ERIKS:13646459
Image 1
Ajouter à la liste

82,80 €/ Unitéhors TVA

100,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,80 €

-

10+

74,52 €

10.00%

25+

66,24 €

20.00%

50+

62,10 €

25.00%

100+

57,96 €

30.00%

250+

53,82 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
215.27 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
446
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C