Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 3x1,5

  • ERIKS:13643569
Image 1
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,08 €

-

25+

2,77 €

10.00%

50+

2,46 €

20.00%

100+

2,16 €

30.00%

250+

1,85 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C