Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 383 354,97x5,33

  • ERIKS:13646306
Image 1
Ajouter à la liste

176,00 €/ Unitéhors TVA

212,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

176,00 €

-

10+

158,40 €

10.00%

25+

140,80 €

20.00%

50+

132,00 €

25.00%

100+

123,20 €

30.00%

250+

114,40 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
354.97 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
383
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C