Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 380 291,47x5,33

  • ERIKS:13646300
Image 1
Ajouter à la liste

122,50 €/ Unitéhors TVA

148,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122,50 €

-

10+

110,25 €

10.00%

25+

98,00 €

20.00%

50+

91,88 €

25.00%

100+

85,75 €

30.00%

250+

79,63 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
291.47 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
380
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C