71,60 €/ Unitéhors TVA
86,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71,60 € | - |
10+ | 64,44 € | 10.00% |
25+ | 57,28 € | 20.00% |
50+ | 53,70 € | 25.00% |
100+ | 50,12 € | 30.00% |
250+ | 46,54 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 208.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |