40,50 €/ Unitéhors TVA
49,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,50 € | - |
10+ | 36,45 € | 10.00% |
25+ | 32,40 € | 20.00% |
50+ | 30,38 € | 25.00% |
100+ | 28,35 € | 30.00% |
250+ | 26,33 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Transparent |
Dureté | 70 |
Compound | 714703 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 200 °C |