Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 336 72,39x5,33

  • ERIKS:13646330
Image 1
Ajouter à la liste

17,10 €/ Unitéhors TVA

20,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,10 €

-

10+

15,39 €

10.00%

25+

13,68 €

20.00%

50+

12,83 €

25.00%

100+

11,97 €

30.00%

250+

11,12 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72.39 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
336
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C