Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 329 50,17x5,33

  • ERIKS:13646316
Image 1
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

10+

10,53 €

10.00%

25+

9,36 €

20.00%

50+

8,78 €

25.00%

100+

8,19 €

30.00%

250+

7,61 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
50.17 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
329
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C