Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 714703 319 26,34x5,33

  • ERIKS:13646295
Image 1
Ajouter à la liste

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,85 €

-

25+

6,17 €

10.00%

50+

5,48 €

20.00%

100+

4,80 €

30.00%

250+

4,11 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
26.34 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
319
Produit
O-ring
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Dureté
70
Compound
714703
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C